Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring 2164108 Druckbleistift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Rotring 2164108 Druckbleistift
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97945387
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2164108
EAN/GTIN:
     4895151559028
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Gewicht
32 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Messing
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Rot
Form
Hexagonal
Clip
Ja
Clip-Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rotring
2164109
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.