Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Rotring 2164109 Druckbleistift 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97945275
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2164109
EAN/GTIN:
     4895151559035
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Gewicht
32 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Messing
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Rot
Form
Hexagonal
Clip
Ja
Clip-Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rotring
2164108
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.