Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444F3-10M-H4K6 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444F3-10M-H4K6 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Schwarz
Tripp Lite U444F3-10M-H4K6 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Schwarz
Tripp Lite U444F3-10M-H4K6 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Schwarz
Tripp Lite U444F3-10M-H4K6 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Schwarz
Tripp Lite U444F3-10M-H4K6 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Schwarz
Tripp Lite U444F3-10M-H4K6 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95384234
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444F3-10M-H4K6
EAN/GTIN:
     0037332259844
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199.9 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
40.1 mm
Paketgewicht
350 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energiequelle
USB
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbtiefe
36 Bit
Farbabtastung
4:2:0, 4:2:2
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
FCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
215.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332259841
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P582-015
ab € 26,58*
Zubehör
Tripp Lite
P582-020
ab € 30,43*
Zubehör
Tripp Lite
P582-025
ab € 33,19*
Zubehör
Tripp Lite
P586-003-HDMI
ab € 16,31*
Zubehör
Tripp Lite
P586-006-HDMI
ab € 19,20*
Zubehör
Tripp Lite
P586-012-HDMI
ab € 18,44*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 47,48*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA-R
ab € 50,17*
Zubehör
Tripp Lite
U329-000
ab € 9,63*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,05*
Zubehör
Tripp Lite
U428-000-F
ab € 5,88*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,67*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,29*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,75*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-DP4K6B
ab € 18,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.