Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P586-006-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 1,8 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P586-006-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 1,8 m.
Tripp Lite P586-006-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 1,8 m.
Tripp Lite P586-006-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 1,8 m.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20957690
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P586-006-HDMI
EAN/GTIN:
     0037332180704
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
1,8 m Mini-DisplayPort / Thunderbolt-auf-HDMI-Adapterkabel
Unterstützt 1080p-Video und Audio (wenn die Videokarte aktiviert ist)
HDCP-kompatibel
Passiver Inline-Adapter
Dieses Produkt ist ein passiver Adapter und erfordert, dass der angeschlossene Computer über einen DP++ (DisplayPort++) Dual-Mode-Anschluss verfügt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332180701
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,09*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,84*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,37*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,83*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,65*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,56*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,97*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006
ab € 14,44*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-V2
ab € 24,55*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-VGA-V2
ab € 18,39*
Zubehör
Tripp Lite
P581-010
ab € 28,37*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.