Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell WE22-7113G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Fiberglas, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Honeywell WE22-7113G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Fiberglas, Polyurethan
Honeywell WE22-7113G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Fiberglas, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391463
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     WE22-7113G-10/XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Kollektion
Workeasy
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Durchstoßfest
Abriebfest
Ja
Durchstoßfest
Ja
Material
Material
Fiberglas, Polyurethan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,28*
2 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,31*
6 Tage
60
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,33*
4 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 3,57*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.