Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U330F-30M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92577150
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U330F-30M-G1
EAN/GTIN:
     0037332260390
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260397
Merkmale
Kabellänge
30 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ursprungsland
Vietnam
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245.1 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,62*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,09*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,65*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,17*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,83*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,11*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,76*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-COIL
ab € 2,76*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,60*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,08*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,84*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.