Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U030-003 USB Kabel 0,91 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U030-003 USB Kabel 0,91 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Tripp Lite U030-003 USB Kabel 0,91 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9180176
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U030-003
EAN/GTIN:
     0037332160539
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb a auf usb mini
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332160536
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B032-HUA2
ab € 68,15*
Zubehör
Tripp Lite
B032-VU2
ab € 26,96*
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,79*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,38*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,47*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,17*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,97*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,09*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,58*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 23,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.