Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank L6580 Tintenstrahl A4 4800 x 22400 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89661000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ28402
EAN/GTIN:
     8715946676678
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
17800 g
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
66000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 3, PCL 5c, PostScript 3
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint, Epson Remote Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
2400 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
180 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
19 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 22400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,02*
€ 1.479,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,59*
€ 1.467,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,43*
€ 1.420,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,18*
€ 1.388,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,82*
€ 1.344,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,15*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG60
ab € 88,71*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG60
ab € 132,55*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG60
ab € 200,36*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG60
ab € 26,95*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG60
ab € 37,62*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG60
ab € 54,10*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ28
ab € 287,81*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ28
ab € 191,36*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCJ28
ab € 287,15*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCJ28
ab € 193,34*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ28
ab € 119,98*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ29
ab € 120,73*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ29
ab € 113,25*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ28
ab € 120,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.