Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Alaska Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Alaska Jacke Schwarz
MASCOT Alaska Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88787548
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628161206
EAN/GTIN:
     5708628161206
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 109,53*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,76*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,25*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,33*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,32*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.