Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe M (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63052
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00516-620-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT Wetterschutz-Pilotjacke Alaska,schwarz,verstärkte Baumwolle,Größe M (50)

MASCOT Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, wind- und wasserabweisend, Steppfutter in Ärmeln, Kunststoff-Reißverschluss, je 2 Brust- und Eingrifftaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche, Strickbund an Ärmeln und Taille, Farbe: schwarz, Material: Bärennylon®: 52 % Baumwolle, 48 % Nylon, Webpelzfutter, Größe: M (50)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
M
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Schutzausrüstungen, Parka, Blouson, Schutzkleidung, Blousonjacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 80,47*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 103,07*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 70,82*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 70,98*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 70,77*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 70,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.