Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe XXL(58)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63060
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00516-620-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT Pilotjacke ALASKA, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe 2XL

MASCOT Pilotjacke ALASKA, wasserabweisend, 1 Innen- und Ärmeltasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss, je 2 Brust- und Eingrifftaschen, Stifttaschen,Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten, Farbe : schwarz, Material: Bärennylon® aus 52% Baumwolle und 48% Nylon, Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: 2XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
2XL
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xxl schwarz, bomberjacke xxl, bomberjacke schwarz, Schutzausrüstungen, Parka, Blouson, Schutzkleidung, Blousonjacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628161206
ab € 59,21*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 109,96*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,86*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,79*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,35*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.