Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AdvancedImpact 18 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedImpact 18 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün
Bosch AdvancedImpact 18 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün
Bosch AdvancedImpact 18 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88170793
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9B5 108
EAN/GTIN:
     4053423224733
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Kabelloser AdvancedImpact 18 mit intuitivem User Interface für verblüffend einfache Bedienung Dieser Akku-Schlagbohrschrauber ist außergewöhnlich intuitiv und vielseitig einsetzbar. Die Wahl des gewünschten Modus zum automatischen Einstellen der Gänge zum Schrauben, Bohren oder Schlagbohren ist einfach. Dank des innovativen elektronischen Schaltsystems mit LED-Anzeige kann die Drehrichtung mit einem einfachen Klick gewechselt werden. Der bürstenlose Motor bietet Leistung, Kompaktheit und Langlebigkeit. Dank einer Magnetkappe zum Schrauben und einem 13-mm-Futter zum Bohren gestaltet sich der Wechsel zwischen den Anwendungsbereichen noch einfacher. Mit dem AdvancedImpact 18 können die unterschiedlichsten Aufgaben in den Bereichen Holz, Kunststoff, Ziegelstein, Kalkstein und Metall ausgeführt werden. Wahl der falschen Betriebsart ist unmöglich Die intuitive Wahl der Betriebsart erleichtert das Umschalten zwischen Schraub- und Bohrfunktion. Die Gänge werden je nach gewählter Betriebsart automatisch eingestellt und perfekt auf die Anwendung abgestimmt. Immer in der richtigen Richtung arbeiten Das bedienerfreundliche, innovative Schaltsystem ist mit einer LED-Leuchtanzeige ausgestattet, an der deutlich zu sehen ist, ob das Werkzeug sich vorwärts oder rückwärts dreht. Nach einer gewissen Zeit im Standby-Modus startet das Werkzeug in Vorwärtsrichtung. Langlebigkeit und Leistungsstärke Der bürstenlose Motor vereint eine deutlich längere Lebensdauer mit mehr Leistung. Er wird elektronisch gesteuert, hat eine geringere Wärmeabgabe, funktioniert kontakt- und verschleißfrei und arbeitet mit optimaler Effizienz, während aufgrund seiner Kompaktheit eine leichtere und einfacher zu handhabende Werkzeugkonstruktion möglich ist. Hält Schrauben fest für eine einhändige Bedienung Die Magnetkappe hält automatisch Schrauben fest, sodass eine Hand frei zum Halten des Werkstücks ist, und sorgt so für mehr Flexibilität und Freiheit beim Arbeiten. Schneller Adapterwechsel für zügiges Arbeiten Die QuickSnap-Schnittstelle ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Bohrfutter und Magnetkappe für ein zügiges Umschalten zwischen Bohren und Schrauben. Zubehör immer zur Hand Mit der Schraubengarage ist das Zubehör immer sofort zur Hand. Ein Magnet am Werkzeugfuß hält Schrauben und Bits sofort griffbereit. Power for ALL Akkusysteme von Bosch Power for ALL: der Akku für alle Aufgaben im und ums Haus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
35 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
11 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1500 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
22500 BPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
22 Nm
Drehmoment (max.)
39 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
22 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
39 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,15*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,36*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,03*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,77*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.