Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 11520-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 11520-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Gardena 11520-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Gardena 11520-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Artikel-Nr.:
     820-1687464
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11520-20
EAN/GTIN:
     4078500051811
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Für anspruchsvolle Arbeiten mit Werkzeugen und Gartengeräten
Auch für anspruchsvolle Arbeiten mit Gartengeräten hat GARDENA mit dem Gerätehandschuh in der Größe M die passende Schutzkleidung für Dich. So ist die Handfläche des Handschuhs für Gartengeräte silikonbeschichtet, wodurch Werkzeuge und Geräte nicht nur sicher in der Hand liegen, sondern auch nicht abrutschen können. Mit Hilfe der gepolsterten Handinnenfläche wird auch das Zupacken erleichtert. Außerdem werden dadurch Stöße wie beim Holzhacken deutlich verringert. Ebenso wichtig ist es, dass ein Arbeitshandschuh gut sitzt. Diese Anforderung erfüllt der Gerätehandschuh für mittelgroße Hände durch den praktischen Verschluss am Handgelenk zur Fixierung sowie durch das flexible Material am Bund und Handrücken, das ihm eine perfekte Passgenauigkeit verleiht. Zusätzlich ist er atmungsaktiv durch das verwendete Mesh-Material und das Micro-Vlies am Daumenballen mit Schweißabsorption, sodass Du nicht ins Schwitzen kommst. Möchtest Du während einer Pause Dein Smartphone bedienen, dann brauchst Du den Handschuh nicht auszuziehen. Denn die Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger sind dank der Mobile-Touch-Funktion zur Bedienung eines Smartgerätes geeignet. Sämtliche Textilien im damit smartphonefähigen sowie passgenauen Gerätehandschuh sind frei von Schadstoffen, was durch die Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100 bestätigt wird.

Der passende Handschuh für die Arbeit mit Geräten
Die Handfläche des Gerätehandschuhs ist mit Silikon beschichtet. Dadurch liegen Arbeitsgeräte sicher in der Hand und ein Abrutschen wird verhindert.

Extra Komfort durch Polsterung
Die Handinnenfläche des Gerätehandschuhs ist gepolstert. Das hilft nicht nur beim kraftvollen Zupacken, sondern es mildert auch Stöße bei der Verwendung von Gartengeräten.

Flexibles Material
Das flexible Material am Bund und Handrücken verleiht dem Handschuh in Größe M eine perfekte Passform. Durch das Mesh-Material auf dem Handrücken ist er besonders atmungsaktiv. Es gibt den Gerätehandschuh auch in den Größen L und XL.

Mit Mobile Touch
Die clevere Mobile-Touch-Funktion an den Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger ermöglicht die Bedienung eines Smartphones oder Tablets, sodass der Handschuh nicht extra ausgezogen werden muss.

Mit Oeko-Tex
Der Handschuh verfügt über den Oeko-Tex Standard 100. Damit sind die verwendeten Textilien frei von Schadstoffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Größe (S/M/L)
M
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Materialbeschreibung (Name, %)
44% Polyester, 32% Nylon, 12% Gummi, 6% Polyurethan, 4% Baumwolle, 2% Elasthan
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 17,83*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 21,55*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 21,55*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 24,18*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,34*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.