Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch Rolle 2-lag. hochweiß TORK 101240 Sys.M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17050
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     07310791202693
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Tissue Papier-Wischtücher mit höchster Saugkraft und dabei extrem nassfest sowie fusselarm. Rollenbreite 22 cm, Tuchformat 22 x 35 cm, 457 Abrisse pro Rolle, 160 Laufmeter pro Rolle. Zertifiziert mit dem Umweltzeichen EU Ecolabel . Ausführung: Papier-Wischtuchrolle 2-lagig
Weitere Informationen:
Sonstiges
Rollenbreite
215 mm
Rollenlänge
160 m
eClassID
29130102
HerstellerNr
101240
Werksnummer
9000474192
Länge netto mm
190,00
Breite netto mm
190,00
Höhe netto mm
215,00
Gewicht netto Kg
1,452000
Gewicht brutto Kg
1,452000
Ursprungsland
SE
BildInfo
Abbildung ähnlich
Farbe
hochweiß
Produktart
Handtuchrollen
Ausfuehrung
passend für 9000 474 183
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,00*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
559000
€ 42,69*
Sonstiges
Tork
151131
€ 13,35*
Sonstiges
Tork
128208
€ 13,18334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.