| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86491012 Herst.-Nr.: 128208 EAN/GTIN: 7310791218120 |
| |
|
| | |
| Die 1-lagigen Tork Mehrzweck-Papierwischtücher sind ideal für einfache Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Rollenlänge | 320 m | | Durchmesser | 190 mm | | Kerndurchmesser | 59 mm | | Gewicht | 1344 g | Verpackungsdaten | Anzahl | 6 | | Verpackungsbreite | 570 mm | | Verpackungstiefe | 380 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 8100 g | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Anzahl der Schichten | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtücher tork blau 1-lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau |
| | |
| |