Das Tork Mehrzweck-Reinigungstuch ist weich und flexibel und gleichzeitig stark. Es ist ideal für die meisten leichteren Reinigungstätigkeiten geeignet und absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, wa...
TORK Mehrzweck-Putzrolle, 1-lagig, blau, 380 m Wischtücher aus Vliesstoff, perforiert, weich und flexibel, absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, Rollenbreite: 428 mm, Rollendurchmesser: 380 mm, Bl...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.
Einzelblattentnahme – reduziert den Verbrauch um bis zu 37 % Durch das starke und saugfähige Papier werden beim Abtrocknen der Hände weniger Wischtücher verbraucht Wegen der guten Aufnahme zum Aufw...
Tork fusselarme Reinigungstücher sind robust und flexibel. Da die Tücher gerollt in einem Eimer geliefert werden, haben Sie die Möglichkeit, mit den von Ihnen benötigten Chemikalien Ihre eigenen fe...
Tork 530237 extra Starke Reinigungstücher 1-lagig, Vliesstoff, blau, textilähnlich, perforiert TORK 530237 extra Starke Reinigungstücher Für anspruchvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Rei...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
Die wiederverwendbaren Tork Reinigungstücher sind besonders hochwertig durch die Fertigung aus Mikrofaser. Sie wischen mit den Tüchern 99,9 % der Mikroorganismen von Oberflächen ab. , Mit einem ge...