Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473472 Papiertuch 450 Blätter 150,8 m Papier Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 473472 Papiertuch 450 Blätter 150,8 m Papier Weiß
Tork 473472 Papiertuch 450 Blätter 150,8 m Papier Weiß
Tork 473472 Papiertuch 450 Blätter 150,8 m Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     1608-e1NU219249
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
150.8 m
Breite
194 mm
Durchmesser
185 mm
Kerndurchmesser
59 mm
Merkmale
Blätteranzahl
450 Blätter
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 7,115*
€ 9,825*
6
pro Stück
€ 4,19*
ab € 7,39334*
€ 10,12334*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 8,035*
€ 10,455*
9 Tage
24
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,16334*
€ 10,62667*
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 11,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 9,825*
€ 11,69175
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,605*
€ 11,42995
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,49834*
€ 11,30302
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,13834*
€ 10,87462
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 8,92834*
€ 10,62472
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 8,735*
€ 10,39465
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 8,695*
€ 10,34705
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,115*
€ 8,46685
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 58,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
473190
ab € 42,85*
Sonstiges
Tork
473474
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.