Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473474 Papiertuch 200 Blätter 67 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 473474 Papiertuch 200 Blätter 67 m Weiß
Tork 473474 Papiertuch 200 Blätter 67 m Weiß
Tork 473474 Papiertuch 200 Blätter 67 m Weiß
Tork 473474 Papiertuch 200 Blätter 67 m Weiß
Artikel-Nr.:
     505-6700140
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473474
EAN/GTIN:
     3133200062930
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Die 2-lagigen Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Dieses Papier ist kompatibel mit den Tork Mini Reflex™ Innenabrollungsspendern mit Einzelblattentnahme, die sich in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lassen, den Verbrauch reduzieren und das Risiko von Kreuzkontamination minimieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
67 m
Breite
194 mm
Länge (mm)
335 mm
Durchmesser
127 mm
Kerndurchmesser
59 mm
Gewicht
506.9 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
4800 g
Merkmale
Blätteranzahl
200 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
9
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 8,83*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 56,50*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,42*
€ 59,85*
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 49,08*
€ 62,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 51,87*
€ 64,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473137
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.