Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch, Wischtuch, Großrolle, 1-lagig, weiß,perforiert, 2 R. à 1.115 Blatt,24,5 x 40,0cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reinigungstuch, Wischtuch, Großrolle, 1-lagig, weiß,perforiert, 2 R. à 1.115 Blatt,24,5 x 40,0cm
Reinigungstuch, Wischtuch, Großrolle, 1-lagig, weiß,perforiert, 2 R. à 1.115 Blatt,24,5 x 40,0cm
Reinigungstuch, Wischtuch, Großrolle, 1-lagig, weiß,perforiert, 2 R. à 1.115 Blatt,24,5 x 40,0cm
Artikel-Nr.:
     158-SM131135
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     131135
EAN/GTIN:
     7310791200903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Tork 131135 Mehrzweck Papierwischtücher 1-lagig, Tissue, hochweiß, ungeprägt, perforiert
TORK 131135 Mehrzweck Papierwischtücher Großrolle

Vielseitig einsetzbare Papiertücher für leichte Wischarbeiten.

  • 1-lagiges Tissue
  • hochweiß
  • ungeprägt
  • perforiert
  • geeignet für TORK Spendersystem W1 und W2
  • Blattbreite: 24,5 cm Blattlänge: 40,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
24,5
Blattlänge [cm]:
40
Inhalt [VE]:
2.300
Rollenlänge [m]:
460
Stück [VE]:
2
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem | W2 - Innenabrollung Maxi Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
1.150
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,56*
€ 62,91*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,67*
€ 62,92*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 54,16*
€ 71,82*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 55,89*
€ 73,02*
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,84*
€ 77,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 27,945* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,90*
Zubehör
Tork
652008
ab € 72,11*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,39*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,09*
Zubehör
Tork
653000
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.