Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     4147-M0227110
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0052104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kabeldurchmesser
3.4 mm
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
32 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
20.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10.2 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
2.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 60754-1, IEC 60754-2, ETIM 5, ETIM 6,VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,4694*
€ 0,6194*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5012*
€ 0,6612*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,58*
€ 0,76*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,15*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 61,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0049104
ab € 0,1912*
Ähnlich
Lapp Kabel
0047104
ab € 0,12587*
Ähnlich
Lapp Kabel
0048104
ab € 0,14857*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050104
ab € 0,22806*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051104
ab € 0,3172*
Ähnlich
Lapp Kabel
23902
ab € 1,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
24602
ab € 3,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
24702
ab € 4,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
24802
ab € 7,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
451202
ab € 14,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
0058104
ab € 9,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
23802
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.