Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiF 1X4mm² RD (rot) Einzelader Silikon rot AD 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiF 1X4mm² RD (rot) Einzelader Silikon rot AD 4,2mm
SiF 1X4mm² RD (rot) Einzelader Silikon rot AD 4,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105820
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon rot | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rot
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0049104
ab € 0,1912*
Ähnlich
Lapp Kabel
0047104
ab € 0,12687*
Ähnlich
Lapp Kabel
0048104
ab € 0,14857*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050104
ab € 0,22806*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051104
ab € 0,3172*
Ähnlich
Lapp Kabel
0052104
ab € 0,4694*
Ähnlich
Lapp Kabel
23902
ab € 1,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
24602
ab € 3,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
24702
ab € 4,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
24802
ab € 7,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
451202
ab € 14,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
0058104
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.