Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     3517A-75693673
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0051104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kabeldurchmesser
2.8 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
20 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
16.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
8.4 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
1.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 60754-1, IEC 60754-2, ETIM 5, ETIM 6,VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,33465*
€ 0,45465*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,30886*
€ 0,51886*
2 Tage
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5086*
€ 0,768*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,4618*
€ 0,8923*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,45465*
€ 0,54103
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,40465*
€ 0,48153
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39465*
€ 0,46963
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,33465*
€ 0,39823
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 90,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,21*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.