Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     4147-M0231830
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0048104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kabeldurchmesser
2.1 mm
Kupferindex
4.8 kg/km
Kabelgewicht
9 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
12.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
6.3 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 60754-1, IEC 60754-2, ETIM 5, ETIM 6,VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,14576*
€ 0,20576*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1618*
€ 0,2218*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,27*
3 Tage
300
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,1808*
€ 0,3577*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,20576*
€ 0,24485
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,18876*
€ 0,22462
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,17776*
€ 0,21153
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,14576*
€ 0,17345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 20,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,21*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.