Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3517
Artikel-Nr.:
3517I-32158865
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0047104
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
1.9 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
11.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kupferindex
2.4 kg/km
Kabelgewicht
5.4 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.25 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 60754-1, IEC 60754-2, ETIM 5, ETIM 6,VDE 0295, IEC 60228
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltlitze
,
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1289*
€ 0,1779*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12955*
€ 0,17955*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1958*
€ 0,3567*
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2259*
€ 0,3664*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 17,79* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 330013 Abisolierzange Schwarz, Silber, Gelb
C.K Tools
330013
€ 40,54*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
€ 19,42*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
€ 126,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.