Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson High Gloss Label - Die-Cut: 105mm x 210mm, 273 labels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson High Gloss Label - Die-Cut: 105mm x 210mm, 273 labels
Epson High Gloss Label - Die-Cut: 105mm x 210mm, 273 labels
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78800780
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045730
EAN/GTIN:
     8715946688329
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die gedruckte Tinte trocknet sofort und bei hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Hitze und Wasser wird jedes Mal ein strapazierfähiges, haltbares Etikett produziert. Permanent haftender Acrylatklebstoff sorgt für exzellente Haftung auf den verschiedensten Oberflächen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Produktetiketten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
317 mm
Verpackungstiefe
371 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
9150 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Beste Verwendung
Production, Einzelhandel, Logistik
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
ColorWorks CW-C6500Pe ColorWorks CW-C6500Ae
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
210 mm
Etikettengröße
76 mm x 127 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
273 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD84012
ab € 6.899,08*
Zubehör
Epson
C31CD84312
ab € 6.897,97*
Zubehör
Epson
C31CH76102
ab € 2.402,66*
Zubehör
Epson
C31CH76102MK
ab € 2.422,86*
Zubehör
Epson
C31CH76202
ab € 3.153,51*
Zubehör
Epson
C31CH76202MK
ab € 3.149,62*
Zubehör
Epson
C31CH77102
ab € 3.151,28*
Zubehör
Epson
C31CH77202
ab € 4.194,14*
Zubehör
Epson
C31CH77202MK
ab € 4.193,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.