Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ColorWorks CW-C6500Ae


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ColorWorks CW-C6500Ae
Epson ColorWorks CW-C6500Ae
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75638681
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH77102
EAN/GTIN:
     8715946670720
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Vielfalt bei den Medien
Der CW-C6500Ae hat zahlreiche neue Funktionen, die auf praktische und kreative Lösungen ausgelegt sind. Er unterstützt Medienbreiten von 25,4 bis 215.9 mm und ist zudem mit einer erweiterten Medienunterstützung ausgestattet, bei der auch strukturiertes Papier inbegriffen ist. Praktisch betrachtet können Sie mit diesen ColorWorks-Etikettendruckern alles drucken – von winzigen Etiketten für die kleinen Fläschchen von E-Zigaretten bis hin zu großen und langlebigen Etiketten für Chemikalienbehälter. Der innovative, verschiebbare Sensor ermöglicht auch den Druck auf jeder beliebigen Form ohne Notwendigkeit eines zweiten Stanzschnitts.

Kompakt und einfach zu bedienen
Der CW-C6500Ae ist extrem leicht in der Bedienung. Alle Bedienvorgänge erfolgen an der Vorderseite. Das spart Platz. Die Rollen werden rechts und links an der Vorderseite gewechselt. Weitere technische Tools erleichtern die Verwaltung, Konfiguration und Wartung des Druckers, darunter unter anderem: Webschnittstelle und Druckerflottenverwaltung, Fernkonfiguration, Wartung und Überwachung.

Druckqualität
Dieser 4-Farb-Etikettendrucker druckt standardmäßig hochwertige Etiketten in hoher Auflösung. Die Funktion zur Farbanpassung (ICC-Profil und Tool für Schmuckfarbenanpassung) liefert beeindruckende Farbetiketten nach Bedarf.

Einfache Integration
Alle Modelle der Serie sind einfach einzubinden. Direkte SAP-Unterstützung, ESC Label, Linux- und Mac-Treiber.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
706 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
31286 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
26000 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
152.4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
Continuous label, Continuous media, Die-cut label, Black mark paper, Black mark label
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
85 mm/sek
Maximum Druckweite
212 mm
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.991,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.991,91*
€ 3.560,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,80*
€ 3.548,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.942,05*
€ 3.501,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.919,83*
€ 3.474,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.911,25*
€ 3.464,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.