Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ColorWorks CW-C6000Ae


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ColorWorks CW-C6000Ae
Epson ColorWorks CW-C6000Ae
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75838240
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH76102
EAN/GTIN:
     8715946670034
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Vielfalt bei der Medienauswahl
Der ColorWorks CW-C6000Ae hat zahlreiche neue Funktionen, die auf praktische und kreative Lösungen ausgelegt sind. Er unterstützt Medienbreiten von 25,4 bis 112 mm sowie unterschiedliche Medientypen, wie strukturiertes Papier z. B. Mit diesem ColorWorks-Modell können Sie praktisch alles drucken – von winzigen Etiketten für kleine Fläschchen bis hin zu großen und langlebigen Etiketten für Chemikalienbehälter. Der innovative, verschiebbare Sensor ermöglicht auch den Druck in zahlreichen Formaten und in jeder beliebigen Form ohne Notwendigkeit eines zweiten Stanzschnitts.

Kompakt und einfach zu bedienen
Der ColorWorks CW-C6000Ae ist extrem leicht in der Bedienung. Alle Bedienvorgänge erfolgen an der Vorderseite des Geräts. Das spart Platz. Die Medienrollen können von vorne, rechts und links gewechselt werden. Weitere Tools erleichtern die Nutzung des Druckers, z. B. die Web-Schnittstelle für die Verwaltung mehrerer Drucker im Netzwerk, die Fernkonfiguration, Kontrolle und Wartung.

Hohe Druckqualität
Dieser 4-Farb-Etikettendrucker sorgt für hochwertige Etiketten in hoher Auflösung. Die Funktionen zur Farbanpassung (ICC-Profil und Spot Color Matching Tool) liefern beeindruckende Farbetiketten nach Bedarf.

Einfache Integration
Alle Modelle der Serie sind einfach in vorhandene Systeme einzubinden – mit direkter SAP-Unterstützung, ESC Label, Linux- und Mac-Treiber.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
705 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
27617 g
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/Labe
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
23000 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
203.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
Continuous label, Continuous media, Die-cut label, Black mark paper, Black mark label
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
119 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Mindestdrucklänge
112 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.295,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.295,44*
€ 2.731,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,89*
€ 2.723,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,61*
€ 2.690,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,24*
€ 2.668,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,30*
€ 2.652,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.