Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78791792
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-M1500BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448080
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M1500BLACK, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 65" (165 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagenermöglicht Ihnen die Nutzung des Gerätes in mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Neigung (15°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 110 bis auf 144 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Die Rollen erlaubt ihnen die Halterung dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Neomounts NS-M1500BLACK verfügt über ein Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 65" (165 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 50 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
110 - 143.5 mm
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1435 mm
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
1600 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
700 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 20,03*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,23*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 25,28*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 34,57*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,23*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,08*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,01*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,12*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,00*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,14*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.