Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Artikel-Nr.:
     223-8390439
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035515
EAN/GTIN:
     7392626035515
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Nylon, PVC, Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,87*
€ 1,31*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 21,23004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,95004*
€ 21,40008*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,50004*
€ 24,71004*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626029903
ab € 12,55008*
Ähnlich
Ejendals
7392626029910
ab € 12,55008*
Ähnlich
Ejendals
7392626029927
ab € 12,56004*
Ähnlich
Ejendals
7392626029934
ab € 12,59004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.