Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9100 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9100 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9100 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9100 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9100 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528261
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626012059
EAN/GTIN:
     7392626012059
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, reflex, kurzes modell, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, agriculture, facilities, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, life science and electronics, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, papierindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, ladenarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626033122
ab € 8,32*
Ähnlich
Ejendals
7392626012035
ab € 8,30*
Ähnlich
Ejendals
7392626012042
ab € 8,29*
Ähnlich
Ejendals
7392626012066
ab € 8,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626012073
ab € 8,33*
Ähnlich
Ejendals
7392626012080
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.