Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 312 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Nylon, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 312 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Nylon, Polyester
Ejendals TEGERA 312 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Nylon, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528120
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035607
EAN/GTIN:
     7392626035607
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Weich, dünn, gummiband;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Blasen, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, abnahmeprüfungen, bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, arbeit in hotels und gastronomie, maschinenführerarbeiten, elektronikarbeiten, papierindustriearbeiten, dienstleistungsbereich, maschinenführer, rettungsarbeiten, sicherheit, polizeiarbeit, ladenarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
6
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Elastan, Nylon, Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,17167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,42004*
€ 24,29985
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,94004*
€ 20,15865
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,01004*
€ 19,05195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10008*
€ 17,9691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43008*
€ 14,7918
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035614
ab € 12,43008*
Ähnlich
Ejendals
7392626035621
ab € 12,49008*
Ähnlich
Ejendals
7392626035638
ab € 12,43008*
Ähnlich
Ejendals
7392626035645
ab € 12,47004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.