Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 189 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 189 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 189 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 189 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 189 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 189 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528010
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626024519
EAN/GTIN:
     7392626024519
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter daumen, verstärkte fingerspitzen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ganzjähriger gebrauch;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Transportation, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, plattenlegenarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Weiß
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626018877
ab € 3,48*
Ähnlich
Ejendals
7392626018891
ab € 3,48*
Ähnlich
Ejendals
189-9
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.