Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 595 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 595 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 595 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 595 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527937
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118301730
EAN/GTIN:
     7340118301730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals montagehandschuh gr. 9, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,28*
€ 58,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paar
ab 9 Paar
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paar
ab 15 Paar
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paar
ab 21 Paar
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paar
ab 30 Paar
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118313122
ab € 30,33*
Ähnlich
Ejendals
7392626076037
ab € 30,25*
Ähnlich
Ejendals
7340118301679
ab € 30,23*
Ähnlich
Ejendals
7340118301693
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.