Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 89 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 89 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 89 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 89 Werkstatthandschuhe Beige, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527879
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626008878
EAN/GTIN:
     7392626008878
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter daumen, verstärkte fingerspitzen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Transportation, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, transportarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Weiß
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626008892
ab € 3,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626062801
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.