Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 585 Werkstatthandschuhe Rot, Silber Baumwolle, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 585 Werkstatthandschuhe Rot, Silber Baumwolle, Leder
Ejendals TEGERA 585 Werkstatthandschuhe Rot, Silber Baumwolle, Leder
Ejendals TEGERA 585 Werkstatthandschuhe Rot, Silber Baumwolle, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527758
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118305257
EAN/GTIN:
     7340118305257
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Rot, Silber
Größe (spezifisch)
12
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Feuerresistent, Kratzresistent
Feuerbeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,01*
€ 114,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,92*
€ 112,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,96*
€ 99,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,12*
€ 94,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,41*
€ 90,93
pro Paar
ab 15 Paar
€ 75,38*
€ 89,70
pro Paar
ab 21 Paar
€ 74,58*
€ 88,75
pro Paar
ab 30 Paar
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118305271
ab € 63,54*
Ähnlich
Ejendals
7340118305295
ab € 63,61*
Ähnlich
Ejendals
7340118305219
ab € 63,35*
Ähnlich
Ejendals
7340118305233
ab € 63,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.