Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 882 Werkstatthandschuhe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 882 Werkstatthandschuhe Schwarz
Ejendals TEGERA 882 Werkstatthandschuhe Schwarz
Ejendals TEGERA 882 Werkstatthandschuhe Schwarz
Ejendals TEGERA 882 Werkstatthandschuhe Schwarz
Ejendals TEGERA 882 Werkstatthandschuhe Schwarz
Ejendals TEGERA 882 Werkstatthandschuhe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527666
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626040205
EAN/GTIN:
     7392626040205
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626040199
ab € 2,97*
Ähnlich
Ejendals
7392626040229
ab € 2,99*
Ähnlich
Ejendals
7392626040236
ab € 2,99*
Ähnlich
Ejendals
882-9
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.