Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527643
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626039384
EAN/GTIN:
     7392626039384
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Reflex, verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, verbrennungen, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Warme bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, building and construction, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, blecharbeiten, plattenlegenarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (spezifisch)
12
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Feuerresistent, Hitzebeständig, Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuerbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 6 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626049482
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039339
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039346
ab € 9,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626039353
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039360
ab € 9,12*
Ähnlich
Ejendals
7392626039377
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039391
ab € 9,14*
Ähnlich
Ejendals
7392626046238
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
139-15
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.