Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 235 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün, Weiß Latex, Leder, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 235 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 235 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 235 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün, Weiß Latex, Leder, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527607
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626062955
EAN/GTIN:
     7392626062955
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter zeigefinger, verstärkte fingerspitzen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ganzjähriger gebrauch, kalte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, transportation, building and construction, logistics, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Nylon
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626062917
ab € 4,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626062924
ab € 4,66*
Ähnlich
Ejendals
7392626062931
ab € 4,66*
Ähnlich
Ejendals
7392626062948
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.