Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA 52 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA 52 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Leder
TEGERA 52 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Leder
TEGERA 52 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Leder
TEGERA 52 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527420
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     52-11
EAN/GTIN:
     7392626017207
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Material
Material
Baumwolle, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
52-7
ab € 2,75*
Ähnlich
Tegera
52-8
ab € 2,75*
Ähnlich
Tegera
52-9
ab € 2,75*
Ähnlich
Tegera
52-10
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.