Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9196 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9196 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9196 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9196 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527277
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626036437
EAN/GTIN:
     7392626036437
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, handgelenkunterstützung, extra lang, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit schmutz, handgelenksverletzungen, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, rutschige bereiche, trockene bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, agriculture, horeca, facilities, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, mining, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,04*
€ 42,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paar
ab 6 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paar
ab 12 Paar
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626036406
ab € 21,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626036413
ab € 21,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626036420
ab € 21,44*
Ähnlich
Ejendals
7392626036444
ab € 21,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626036451
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.