Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 2207 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 2207 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 2207 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 2207 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527264
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626220782
EAN/GTIN:
     7392626220782
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wasser- und ölabweisende innenhandbeschichtung bis über die handknöchel;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, schürfwunden, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive, utilities, building and construction, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, installationsarbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, bergbauarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Blau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Ölbeständig, Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626220706
ab € 2,32*
Ähnlich
Ejendals
7392626220799
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.