Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9120 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9120 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9120 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9120 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9120 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527156
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626020863
EAN/GTIN:
     7392626020863
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Material
Material
Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626020832
ab € 10,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626020849
ab € 10,26*
Ähnlich
Ejendals
7392626020856
ab € 10,25*
Ähnlich
Ejendals
7392626020870
ab € 10,25*
Ähnlich
Ejendals
9120-6
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.