Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 206 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 206 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 206 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 206 Werkstatthandschuhe Beige, Blau Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527103
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626017269
EAN/GTIN:
     7392626017269
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Im freien, kalte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Transportation, building and construction, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, tischlerarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Blau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kältebeständig, Gefrierbeständig, Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626005136
ab € 6,87*
Ähnlich
Ejendals
7392626017283
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.