Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 56 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527074
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626005679
EAN/GTIN:
     7392626005679
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, wasserdichte innenhand, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit nässe, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Im freien, kalte bereiche, nasse bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Transportation, utilities, building and construction, logistics;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, tischlerarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paar
ab 6 Paar
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paar
ab 12 Paar
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paar
ab 36 Paar
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626005600
ab € 15,94*
Ähnlich
Ejendals
7392626005617
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.