Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526516
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626010642
EAN/GTIN:
     7392626010642
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ganzjähriger gebrauch, im freien, kalte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Militärarbeit, raumpflege, forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, maschinenführer, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Winter
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 240 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626011168
ab € 8,38*
Ähnlich
Ejendals
7392626010611
ab € 8,38*
Ähnlich
Ejendals
7392626010628
ab € 8,36*
Ähnlich
Ejendals
7392626010635
ab € 8,36*
Ähnlich
Ejendals
7392626010659
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.