Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526140
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626069879
EAN/GTIN:
     7392626069879
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069893
ab € 3,45*
Ähnlich
Ejendals
7392626069916
ab € 3,44*
Ähnlich
Ejendals
7392626069855
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.