Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 430 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 430 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 430 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 430 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 430 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 430 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525922
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626073180
EAN/GTIN:
     7392626073180
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schmutzabweisend
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626075948
ab € 5,18*
Ähnlich
Ejendals
7392626073166
ab € 5,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626073203
ab € 5,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626073128
ab € 5,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626073142
ab € 5,22*
Ähnlich
Ejendals
430-5
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.