Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 297 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 297 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 297 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 297 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 297 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 297 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525695
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626040113
EAN/GTIN:
     7392626040113
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig, verstärkte finger und daumen, vorgebogene finger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Kalte bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Facilities, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, jagd, müllabfuhrarbeiten, maschinenführer, fischerei, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Material
Material
Elastan, Latex, Leder, Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paar
ab 36 Paar
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626040106
ab € 14,60*
Ähnlich
Ejendals
7392626040120
ab € 14,59*
Ähnlich
Ejendals
297-11
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.