Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3108 Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL3108 Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3108 Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3108 Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75787915
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3108NX
EAN/GTIN:
     672792010705
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Display
TFT-LCD
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Pixel Abstand
0.3 x 0.3 mm
Display-Typ
LED
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
8
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.6 mm
Höhe
631.7 mm
Tiefe
42.8 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,24*
€ 1.130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,84*
€ 1.129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,57*
€ 1.094,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,74*
€ 1.069,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,90*
€ 1.019,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CV190-AT
ab € 27,92*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,80*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,44*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,71*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,23*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,61*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.