Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Sage Oracle Touch Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75714960
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SES990BTR4EEU1
EAN/GTIN:
     9312432032209
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Ein automatisiertes Touchscreen-Display vereinfacht die Zubereitung Ihres Lieblingskaffees. In nur drei einfachen Schritten können Sie die Stärke des Kaffees, die Milchtextur oder auch die Temperatur nach Ihrem Geschmack anpassen – und danach einfach unter Ihrem Namen abspeichern. Wählen und speichern Sie bis zu 8 personalisierte Kaffees ab.

WISCHEN. AUSWÄHLEN. GENIESSEN.
Dank Automatisierung während des gesamten Prozesses, können Sie per Wisch Ihren Lieblingskaffee einfach und schnell auswählen – ob schwarz, Latte oder Cappuccino, ab jetzt können Sie wahren Barista-Qualitätskaffee jederzeit zu Hause genießen.

DOSIERUNG
Das eingebaute kegelförmige Mahlwerk mahlt, dosiert und drückt 22 Gramm Kaffee automatisch an – ähnlich wie bei einer kommerziellen Kaffeemaschine, die Sie in Ihrem Lieblingscafé finden.

GENAUE WASSERTEMPERATUR
Der Unterschied zwischen einem faden oder ausbalanciertem Geschmack kann auf Temperaturschwankungen von nur 1ºC basieren. Die Oracle™ Touch nutzt daher eine digitale Temperaturkontrolltechnologie (PID), die sicherstellt, dass die Wassertemperatur immer ideal ist.

OPTIMALER WASSERDRUCK
Die Oracle™ Touch ist mit dem kommerziellen Überdruckventil (OPV) ausgestattet. Dadurch wird der Maximaldruck während der Extraktion begrenzt und bitterer Geschmack vermieden. Außerdem ist die Oracle™ Touch mit einer Unterdruck-Pre-Infusion ausgestattet, die schrittweise den Druck erhöht und so eine gleichmäßige Extraktion garantiert.

AUSREICHEND WASSERDAMPF
Ein Kaffee von Barista-Qualität hängt von der richtigen Balance zwischen Espressogeschmack und reichhaltigem Mikromilchschaum ab. Der Milchaufschäumer bereitet die Milch individuell nach Ihren Geschmacksvorlieben und bervorzugter Temperatur zu – Milschaum von echter Barista-Qualität.

EIN AMERICANO MIT EINEM KLICK
Die innovative One-Touch-Americano-Einstellung liefert einen doppelten Espresso und füllt die Tasse anschließend separat mit heißem Wasser auf – genauso wie jede gute kommerzielle Maschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
454 mm
Höhe
373 mm
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
280 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
LCD
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
8
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.559,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.559,29*
€ 3.045,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.521,97*
€ 3.001,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.415,22*
€ 2.874,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,52*
€ 2.813,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,68*
€ 2.781,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.